{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | E | |
Pour pinces ER | 32 | |
Taille VDI | VDI 40 | |
Pinces de serrage adaptées | 470 E (ER 32) | |
Capacité d2 | 2 mm - 20 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 50 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 49 mm | |
l9 | 62 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-pinces VDI |
Référence article | 319515 32 | |
EAN / GTIN | 4062406423070 | |
Réf. fabricant | 319515 32 |