• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-pinces ER Forme E4, VDI 30, pour taille de pinces de serrage ER: 25

Réf.: 319512 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
363 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Pour pinces ER 25
Taille VDI VDI 30
Pinces de serrage adaptées 430 E (ER 25)
Capacité d2 1 mm - 16 mm
d6 68 mm
d10 42 mm
l3 22 mm
l8 45 mm
l9 57 mm
Code couleur queue VDI VDI 30
Type de produit Porte-pinces VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319512 25
EAN / GTIN 4062406423056
Réf. fabricant 319512 25

Description

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.