Porte-pinces ER Forme E4, VDI 20, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Réf.: 319510 16
Remise
95,80 €
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 23 mars 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Pour pinces ER 16
Taille VDI VDI 20
Pinces de serrage adaptées 426 E (ER16)
Capacité d2 1 mm - 10 mm
d6 50 mm
d10 28 mm
l3 18 mm
l8 12 mm
l9 37 mm
Code couleur queue VDI VDI 20
Type de produit Porte-pinces VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319510 16
EAN / GTIN 4062406423032
Réf. fabricant 319510 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.