Buse d’arrosage HighPressure coudée à 60° M8X1

Réf.: 319475 M8X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type courbée
    ⌀ de passage de tuyau 1 mm
    Raccord fileté M8×1
    Exécution Filetage
    Arrosage interne oui
    Type de produit Buse d’arrosage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 319475 M8X1
    EAN / GTIN 2050002048201
    Réf. fabricant TOP52GR27,0

    Description

    Exécution:

    Pour un arrosage et une lubrification ciblés sur l’arête de coupe ou l’évacuation des copeaux.
    Buse haute pression – Spécialement conçue pour les pressions élevées jusqu’à 80 bars. Orientation réglable de la buse. Exécution robuste et durable en aluminium.
    Buse coudée à 60°, modèle perforé 7 (trous) × ⌀ 1 mm.

    Utilisation:

    Pour une utilisation sur des porte-outils statiques et entraînés via un raccord fileté.