Buse d’arrosage MiniKD avec raccord à bille, Type × longueur de tuyau: 10X50

Réf.: 319470 10X50
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type × longueur de tuyau Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type MiniKD
⌀ de passage de tuyau 4 mm
Longueur tuyau 50 mm
⌀ bille 10 mm
Exécution Tête sphérique
Arrosage interne oui
Type de produit Buse d’arrosage

Identification et classification

Référence article 319470 10X50
Copier
EAN / GTIN 4260711110375
Copier
Réf. fabricant TOP52GR14,5
Copier
Fabricant RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Description

Exécution:

Pour un arrosage et une lubrification ciblés sur l’arête de coupe ou l’évacuation des copeaux.
Modèle en acier inoxydable, le tube flexible peut être courbé jusque sur l’arête. Pression maximale jusqu’à 10 bars.
Spécialement conçue pour les porte-outils VDI et BMT compacts avec arrosage.
La MiniKD a été spécialement conçue pour une utilisation sur des porte-outils VDI compacts, mais s’adapte également à de nombreux autres porte-outils avec arrosage externe. Elle se caractérise par sa simplicité d’utilisation et son conduit d’arrosage parfaitement réglable. Le montage est très simple.

Description:

La MiniKD est une buse d’arrosage qui se compose d’un filetage ou d’une bille en acier inoxydable et d’un tube en matériau composite flexible. Les pièces sont fermement assemblées les unes des autres.

Remarque(s):

Adaptateurs taraudés et rallonges, voir code art. 319476 ou 319477.