Stabilisateur de barre d’alésage 3×D maxi, Type: 16R

Réf.: 319458 16R
Remise
237,00 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Vibration: amorti

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe droite
⌀ serrage D1 16 mm
⌀ queue D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Longueur de col L1 48 mm
Long. queue Ls 53 mm
Longueur totale L2 107 mm
Rayon R 1,2 mm
C 1,5 mm
Déport Z par rapport à l'axe 20 mm
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Vibration amorti
Type de produit Stabilisateur de barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319458 16R
EAN / GTIN 4062406309176
Réf. fabricant 319458 16R

Description

Exécution:

Corps de base en acier à outils de haute qualité, surface et surfaces fonctionnelles trempées.

Avantage(s):

Réduction des oscillations et des vibrations en cas d’utilisation avec tous les types de barres d’alésage.

Adapté(s) pour:

Toutes les barres d’alésage courantes.

Remarque(s):

Pour déterminer la variante appropriée du stabilisateur de barre d’alésage, effectuer impérativement un contrôle de collision à l’aide des données Hoffmann e-Tool de l’eShop ou via ToolScout! Une longueur de col maximale de 3×D des types de barres d’alésage utilisés est recommandée.
Porte-à-faux maximal du stabilisateur avec barre d’alésage 6×D.
Stabilisateur de barre d’alésage avec 7×D ou ⌀ queue D2 = 25 mm disponible sur demande.