• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrins de taraudage à changement rapide M3 − M12 20 mm

Réf.: 319445 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ⌀ d1 20 mm
Compensation pression 7 mm
Compensation extension 7 mm
⌀ ext. mandrin D 38 mm
Longueur col L 56 mm
Code couleur queue VDI VDI 20
Type de produit Mandrins de taraudage VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319445 20
EAN / GTIN 4045197959645
Réf. fabricant 319445 20

Description

Exécution:

Compensation de longueur élastique, souplesse grâce au guidage à billes.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 et VDI 3425, page 2.

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage 335420335620.