• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douilles de réduction GARANT Master Mute Master Mute 32/25 mm

Réf.: 319431 32/25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de queue DS / ⌀ de serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 25 mm
⌀ queue Ds 32 mm
l2 5 mm
⌀ D 36 mm
Longueur totale L 65 mm
Type de produit Douille de réduction
Vibration amorti

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319431 32/25
EAN / GTIN 4067263046684
Réf. fabricant 319431 32/25

Description

Exécution:

Convient pour tous types de porte-outils pour barres d’alésage. Idéal en combinaison avec les barres d’alésage anti-vibratoires, par ex. GARANT Master Mute; également avantageux en cas d’utilisation d’autres barres d’alésage (par ex. barres d’alésage en carbure).

Avantage(s):

Grâce à la variante fendue, la douille de réduction enserre complètement la barre d’alésage, c’est-à-dire que les vibrations sont réduites. Alignement simple et rapide de la barre d’alésage possible au moyen d’une bille ou d’une vis.

Utilisation:

Pour réduire le ⌀ d’outils à queue cylindrique.