{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | E | |
Alésage d2 (H7) | 40 mm | |
Taille VDI | VDI 50 | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 50 | |
Filetage du canal de lubrification | M8 | |
Filetage des vis de serrage | M12 | |
Type de produit | Porte-outils pour barres d'alésage VDI |
Référence article | 319335 40 | |
EAN / GTIN | 4062406755133 | |
Réf. fabricant | 319335 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils pour barres d’alésage Forme E2, VDI 50, Alésage d2 (H7): 40mm
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
105,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
191,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock
76,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code couleur queue VDI | VDI 50 | VDI 40 | VDI 40 |
Forme | E | E | E |
Taille VDI | VDI 50 | VDI 40 | VDI 40 |
Alésage d2 (H7) | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
l6 | 90 mm | 160 mm | 90 mm |
l7 | 76 mm | 150 mm | 76 mm |
Type de produit | Porte-outils pour barres d'alésage VDI | Porte-outils pour barres d'alésage VDI | Porte-outils pour barres d'alésage VDI |