• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils pour barres d’alésage Forme E2, VDI 40, Alésage d2 (H7): 32mm

Réf.: 319330 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
189 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H7) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H7) 32 mm
Taille VDI VDI 40
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Code couleur queue VDI VDI 40
Filetage du canal de lubrification M8
Filetage des vis de serrage M10
Type de produit Porte-outils pour barres d'alésage VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319330 32
EAN / GTIN 4062406755065
Réf. fabricant 319330 32

Description

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d’alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, Feuillet 2.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils pour barres d’alésage Forme E2, VDI 40, Alésage d<sub>2</sub> (H7): 32mm

Porte-outils pour barres d’alésage Forme E2, VDI 40, Alésage d2 (H7): 32mm

Sur demande
Disponibilité
189 article(s) en stock
76,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
170,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
178,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock
74,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
105,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Code couleur queue VDI VDI 40 VDI 30 VDI 40 VDI 30 VDI 50
Forme E E E E E
Taille VDI VDI 40 VDI 30 VDI 40 VDI 30 VDI 50
Alésage d2 (H7) 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
l6 75 mm 130 mm 130 mm 75 mm 90 mm
l7 61 mm 120 mm 120 mm 61 mm 76 mm
Type de produit Porte-outils pour barres d'alésage VDI Porte-outils pour barres d'alésage VDI Porte-outils pour barres d'alésage VDI Porte-outils pour barres d'alésage VDI Porte-outils pour barres d'alésage VDI