• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils pour barres d’alésage Forme E2 12 mm

Réf.: 319315 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H7) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H7) 12 mm
Taille VDI VDI 25
d6 58 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
Code couleur queue VDI VDI 25
Filetage du canal de lubrification M8
Filetage des vis de serrage M8
Type de produit Porte-outils pour barres d'alésage VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319315 12
EAN / GTIN 4062406754891
Réf. fabricant 319315 12

Description

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d’alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, Feuillet 2.