Porte-outils VDI, Pince de serrage ER: 25

Réf.: 319292 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pince de serrage ER Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. d1 30 mm
⌀ support de base d2 52 mm
⌀ ext. d3 68 mm
l2 avec adaptateur interchangeable 64,5 mm
l2 avec pince de serrage ER 36 mm
x avec adaptateur interchangeable 116 mm
x avec pince de serrage ER 87 mm
Filetage M M32×1,5
Type de produit Adaptateur à changement rapide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319292 25
EAN / GTIN 4045197922915
Réf. fabricant 319292 25

Description

Exécution:

Systèmes à changement rapide pour barres d’alésage.
Les adaptateurs à changement rapide 319285; 319286; 319289 sont vissés directement dans le porte-outils. Combinaison la plus robuste avec un porte-à-faux minimum.

Utilisation:

Pour l'usinage intérieur avec barres d'alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, feuille 2.

Livraison:

Avec écrou de serrage à filetage extérieur.

Remarque(s):

Préréglage par ex. à l’aide du banc de préréglage GARANT 354760 VG1 ou 355010 VGBASIC avec réducteur 354773 (douille 313291 réf. 25 avec réducteur supplémentaire 319426; 319428 chacun dans la réf. 40/32).
Serrage direct de pinces ER également possible.