{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ d1 | 32 mm | |
⌀ support de base d2 | 41,5 mm | |
Filetage M | M32×1,5 | |
Adapté pour | 319285 | |
l2 avec adaptateur interchangeable | 49,5 mm | |
l2 avec pince de serrage ER | 21 mm | |
Type de produit | Douille de serrage |
Référence article | 319291 25 | |
EAN / GTIN | 4045197922892 | |
Réf. fabricant | 319291 25 |