SOF45 8/16-D160-12-40R Multifunction Face Mills for Octagonal, Square and Round Insert Contours with Various Entry Angles

Réf.: 3192792
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3192792
EAN / GTIN 7291075232295
Réf. fabricant 3192792
Article hors catalogue L23980 196

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 168 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm, Longueur hors tout (OAL) 64.6 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 168 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 168 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.9 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONHU 050500-PL
  • Longueur hors tout (OAL) 64.6 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 44 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop