{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Queue ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 105 mm | |
b2 | 50 mm | |
Largeur de queue b3 | 25,5 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 85 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 50 | |
Type de produit | Porte-outils multiple VDI |
Référence article | 319190 50 | |
EAN / GTIN | 4045197955098 | |
Réf. fabricant | 319190 50 |