{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Queue ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Largeur de queue b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-outils multiple VDI |
Référence article | 319185 40 | |
EAN / GTIN | 4045197955050 | |
Réf. fabricant | 319185 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils multiple VDI, Queue ⌀ d1: 40mm
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
274,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
937,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
284,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 90 mm | 130 mm | 90 mm |
b2 | 42,5 mm | 65 mm | 42,5 mm |
Largeur de queue b3 | 20,5 mm | 43 mm | 20,5 mm |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
l1 | 72 mm | 85 mm | 72 mm |