Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bloc porte-lames, Type: M50

Réf.: 319151 M50

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de têtes de barres d'alésage C
Adapté pour Mazak
Type de produit Accessoires pour porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319151 M50
Réf. fabricant 090-105050C

Description

Exécution:

  • Offre un axe Y manuel spécifique à l'outil (​±1 mm).
  • Avec broche de positionnement mobile, supprimant ainsi la nécessité de tiges d'alignement.
  • Commutation aisée arrosage interne/externe.

Premier adaptateur de base conçu pour une utilisation sur des tourelles revolver standard et à plateau. Indépendant du mécanisme d'alignement choisi.
Système modulaire.

Avantage(s):

  • Usure réduite au niveau de l'arête.
  • Réduction des coûts et gain de temps.
  • Réglage de la hauteur et de la rotation (disposition horizontale).
  • Bloc porte-lames utilisable sur toutes les machines VDI et Mazak.
  • Modulaire: un seul bloc porte-lames, de nombreuses possibilités de montage.
  • Excellente propriétés d'amortissement.
  • Tous les outils avec liaison directe pour l'arrosage interne.
  • Réduction des coûts grâce à un stockage efficace.
  • Augmentation de la productivité grâce au meilleur positionnement.

Utilisation:

Convient pour tourelles revolver standard et à plateau.