{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | C | |
Queue ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Largeur de queue b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319127 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237488 | |
Réf. fabricant | 319127 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils, forme C3 axial, à droite 40 mm
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
102,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
156,00 €
68,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
151,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 85 | 85 | 85 |
Forme | C | C | C |
h2 | 34 | 34 | 34 |
h5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
h6 | 48 | 48 | 48 |
l1 | 85 | 85 | 85 |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |