• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme C2 axial, à gauche 25 mm

Réf.: 319116 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme C
Queue ⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
b1 58 mm
b2 33 mm
Largeur de queue b3 19 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Code couleur queue VDI VDI 25
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319116 25
EAN / GTIN 4067263237990
Réf. fabricant 319116 25

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

GARANT Eco − Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier