{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | C | |
Queue ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Largeur de queue b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319111 40 | |
EAN / GTIN | 4045197523754 | |
Réf. fabricant | 319111 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils Eco, forme C2 axial, à gauche 40 mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
121,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
102,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
161,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b2 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
Largeur de queue b3 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h2 | 34 | 34 | 34 |
h5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
l1 | 85 | 85 | 85 |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |