{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | C | |
Queue ⌀ d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 58 mm | |
b2 | 33 mm | |
Largeur de queue b3 | 19 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 25 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319106 25 | |
EAN / GTIN | 4067263237945 | |
Réf. fabricant | 319106 25 |