{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | C | |
Queue ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Largeur de queue b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 50 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319100 50 | |
EAN / GTIN | 4045197373724 | |
Réf. fabricant | 319100 50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Porte-outils, forme C1 axial, à droite 50 mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
215,00 €
90,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
317,24 €
143,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
159,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
241,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b2 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Largeur de queue b3 | 26 | 26 | 26 | 26 |
h2 | 41 | 34 | 34 | 41 |
h5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
h6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Queue ⌀ d1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |