{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | ZA | |
Queue ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319081 40 | |
EAN / GTIN | 4045197584342 | |
Réf. fabricant | 319081 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Porte-outils Eco, forme B6 radial à gauche, long, Queue ⌀ d1: 40mm
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
326,51 €
163,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
212,00 €
122,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 118 mm | 118 mm |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Forme | ZA | ZA |
h1 | 25 mm | 25 mm |
h5 | 48 mm | 48 mm |
h6 | 32,5 mm | 32,5 mm |
Queue ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |