T490 SM-D80-58-5-32-13 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/HT 1306 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3190492
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Fraises à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3190492
    EAN / GTIN 7291075237795
    Réf. fabricant 3190492
    Article hors catalogue L23980 166

    Description

    Description:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 74 mm, Cutting Diameter (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 25, Depth of Cut Maximum (APMX) 58 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 75 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 74 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 80 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 25
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 58 mm
    • Nombre de dents (NOF) 5
    • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Longueur hors tout (OAL) 75 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout