{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | B | |
Queue ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319016 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237525 | |
Réf. fabricant | 319016 30 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme B2 radial à gauche, court 30 mm
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
113,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
97,60 €
47,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
122,57 €
68,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
74,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 70 | 70 | 70 | 70 |
b2 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Forme | B | ZA | ZA | B |
h1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
l2 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |