{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | B | |
Queue ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 20 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319007 20 | |
EAN / GTIN | 4067263014270 | |
Réf. fabricant | 319007 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils, forme B1 radial à droite, court 20 mm
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock
74,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
101,56 €
43,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
96,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Code couleur queue VDI | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
Forme | B | ZA | B |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h5 | 25 mm | 30 mm | 27 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |