{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | PSC 80 | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-2 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 98 mm | |
⌀ ext. D | 40 mm | |
L1 | 68 mm | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 318889 16 | |
EAN / GTIN | 2050001921857 | |
Réf. fabricant | PS8.B16.K01.098 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Porte-outils pour barres d'alésage, PSC 80, ⌀ serrage D1: 16mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
354,05 €
176,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
299,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | PSC 80 | PSC 63 |
Norme de porte-outils | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Longueur de col cote A | 98 mm | 105 mm |
⌀ ext. D | 40 mm | 45 mm |
L1 | 68 mm | 83 mm |
⌀ serrage D1 | 16 mm | 16 mm |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |