{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | PSC 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-2 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 40 mm | |
L1 | 48 mm | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 318887 16 | |
EAN / GTIN | 2050001714695 | |
Réf. fabricant | PS5.B16.K01.070 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Porte-outils pour barres d’alésage 16 mm
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
240,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
299,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | PSC 50 | PSC 63 |
Norme de porte-outils | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Longueur de col cote A | 70 | 105 |
⌀ ext. D | 40 | 45 |
L1 | 48 | 83 |
⌀ serrage D1 | 16 | 16 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |