Porte-outils axial, triple, à droite 20 mm

Réf.: 318872 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour carré porte-outils (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour carré porte-outils 20 mm
    Support PSC 63
    Norme de porte-outils ISO 26623-2
    Arrosage interne oui
    Longueur de col cote A 125 mm
    Longueur de serrage L1 95 mm
    B 30 mm
    ⌀ ext. D 90 mm
    Type de produit Porte-outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 318872 20
    EAN / GTIN 2050001672636
    Réf. fabricant PS6.V20.R31.125

    Description

    Exécution:

    Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

    Utilisation:

    Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
    Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

    Remarque(s):

    Tirette PSC disponible sur demande.