Bouchon HSK-T, HSK-T: 40

Réf.: 318858 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

HSK-T Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support HSK-T 40
Norme de porte-outils ISO 12164-3
⌀ D 40 mm
Longueur de col L1 20 mm
Type de produit Fermeture de points d'interface

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318858 40
EAN / GTIN 2050001714756
Réf. fabricant HA4.000.001.020

Description

Utilisation:

Pour l’obturation d’unités de serrage HSK inutilisées.
Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.