{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour carré porte-outils | 25 mm | |
Support | PSC 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-2 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 130 mm | |
Longueur de serrage L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ ext. D | 102 mm | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 318855 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893314 | |
Réf. fabricant | 318855 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils Eco axial, double, à droite 25 mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
520,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
330,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
330,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Norme de porte-outils | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
⌀ ext. D | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 |
Pour carré porte-outils | 25 | 25 | 25 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Type de produit | Porte-outils | Porte-outils | Porte-outils |