{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 10 mm | |
Support | HSK-T 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 55 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
L1 | 35 mm | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 318829 10 | |
EAN / GTIN | 2050001715630 | |
Réf. fabricant | HA4.B10.K01.055 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Porte-outils pour barres d’alésage, HSK-T 40, ⌀ serrage D1: 10mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
200,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
299,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-T 40 | HSK-T 63 |
Longueur de col cote A | 55 mm | 105 mm |
⌀ ext. D | 34 mm | 45 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
L1 | 35 mm | 79,05 mm |
⌀ serrage D1 | 10 mm | 10 mm |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |