{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour carré porte-outils | 25 mm | |
Support | HSK-T 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 112,7 mm | |
Longueur de serrage L1 | 80 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ ext. D | 94 mm | |
Déport pointes f | 12,7 mm | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 318627 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893277 | |
Réf. fabricant | 318627 25 |