{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour carré porte-outils | 25 mm | |
Support | HSK-T 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 90 mm | |
Longueur de serrage L1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ ext. D | 102 mm | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 318625 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893260 | |
Réf. fabricant | 318625 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Porte-outils Eco radial, HSK-T 63, Pour carré porte-outils: 25mm
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
337,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
337,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-T 63 | PSC 63 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 |
Longueur de col cote A | 90 mm | 71 mm |
⌀ ext. D | 102 mm | 102 mm |
Pour carré porte-outils | 25 mm | 25 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
Type de produit | Porte-outils | Porte-outils |