• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bench grinding wheel 200x25x20 mm C80J5V15 carbide/cast iron

Réf.: 3186
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3186
EAN / GTIN 9003170031868
Réf. fabricant 3186
Article hors catalogue L50140 523

Description

Description:

Lorsqu'il s'agit d'affûter des outils au carbure, il est conseillé d'utiliser exclusivement des meules ayant la spécification carbure de silicium. Grâce à la forme spéciale de leur grain, vous pouvez obtenir de bons résultats, même sur des pièces extrêmement dures. Cette meule peut également être utilisée pour la fonte. Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.
Cette meule peut également être utilisée pour la fonte. Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : C 80 J5 V15
  • Dimension (D x T x H): 200 x 25 x 20 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène
  • Outillage pour: Touret

Dimension : DxTxH
Dimensions : 200x25x20
Classe E : 21011311
UNSPSC : 31191506
Abrasif : carbure de silicium
Grain : 80
Forme : droite
Spécification : C 80 J5 V15
Taille des grains : 80
Dimension (D x P x H) : 200 x 25 x 20
Vs / max : 35
Poids brut : 1,517 kg
Poids net : 1,392 kg
Aptitude des matériaux : carbure de tungstène
Poids net : 1.392 kg
Aptitude aux matériaux : Fonte;Métal dur;Acier rapide;HSS;INOX

Avantage(s):

  • Coupe nette
  • Grosseur de grain optimale
  • Empilable

Grosseur de grain optimale
Empilable

Utilisation:

  • Pour l'affûtage d'outils en carbure monobloc ou à plaquettes en carbure, ainsi que pour l'usinage de pièces en fonte de fer.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier