MM S-A-H045-C4-T06 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with a CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Adaptation

Réf.: 3181256
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3181256
    EAN / GTIN 7291075348095
    Réf. fabricant 3181256
    Article hors catalogue L24070 49

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur hors tout (OAL) 20 mm, Taille du corps (SS) 40

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 9.25 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 25 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
    • Longueur hors tout (OAL) 20 mm
    • Taille du corps (SS) 40

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout