• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T490 LNK-D50-51-4-W40-11 Extended Flute Endmills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3181247
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3181247
EAN / GTIN 7291075346121
Réf. fabricant 3181247
Article hors catalogue L23980 1338

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 24, Depth of Cut Maximum (APMX) 51 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 130 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 24
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 51 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout