FRW D421A500-7-1.50-20 Fraises de copiage MILLSHRED.

Réf.: 3181198
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILLSHRED ROUND LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3181198
    EAN / GTIN 7291075185805
    Réf. fabricant 3181198
    Article hors catalogue L23980 3126

    Description

    Description:

    • Fraises à surfacer indexables
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
    • Nombre de dents (CICT): 7
    • Diamètre moyeu (DHUB): 3.307″
    • Longueur hors tout (OAL): 2.38″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
    • Diamètre coupant (DC): 4.21″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 7
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 3.307″
    • Identification plaquette étalon (MIID): RCMT 2009MO
    • Longueur hors tout (OAL): 2.38″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout