HP E90AN-D1.0-7-W.75-7 Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3181192
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIPLUS
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3181192
    EAN / GTIN 7291075180831
    Réf. fabricant 3181192
    Article hors catalogue L23980 2247

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.303″ ,Flute Count (NOF) 7 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
    • Diamètre coupant (DC): 1″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 7
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.303″
    • Nombre de dents (NOF): 7
    • Longueur fonctionnelle (LF): 2.484″
    • Longueur tête (LH): 1″
    • Identification plaquette étalon (MIID): HP ANKT 0702PNTR
    • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2 Degrees
    • Type de queue: Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIPLUS" Afficher tout