• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SDN D200-1925-50-CALN15 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying Tangentially Mounted LN 1506 Inserts

Réf.: 3181190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3181190
EAN / GTIN 7291075201888
Réf. fabricant 3181190
Article hors catalogue L23980 2446

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 61.5 mm, Diamètre coupant (DC) 200 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Largeur de coupe Maximum (CWX) 25.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 18.9 mm, Nombre de dents (NOF) 14, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 26 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 61.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 200 mm
  • Nombre de dents (CICT) 14
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 25.6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 18.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 14
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL) 26 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout