BCM D.62-MMT10 Fraises en bout hémisphériques avec connexion filetée MULTI-MASTER avec plaquettes tangentes pour le copiage en finition

Réf.: 3181082
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série DROPMILL
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3181082
    EAN / GTIN 7291075228649
    Réf. fabricant 3181082
    Article hors catalogue L23980 2153

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.6″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1/2″ ,Overall Length (OAL) 1.44″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.6″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
    • Rayon (RE): 0.31″
    • Diamètre coupant (DC): 5/8″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 2
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/2″
    • Taille carré entrainement (DRVS): 1/2″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 1″
    • Identification plaquette étalon (MIID): BCR D.62-QT
    • Longueur hors tout (OAL): 1.44″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DROPMILL" Afficher tout