• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils de tour à changement rapide E20/100

Réf.: 318100 E20/100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type E20/100
Pour 318000 E
Hauteur porte-outils 20 mm
Longueur 100 mm
Epaisseur porte-outils W 10 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318100 E20/100
EAN / GTIN 2050002064591
Réf. fabricant 106791 / CM-SRK-040

Description

Exécution:

Avec support d’outils plan. Equipé de vis de réglage de hauteur verrouillable et 3 vis de serrage d’outils.

Remarque(s):

Lors de la commande des pièces de rechange 318110318130, indiquer le code article de la pièce de rechange et la référence de la tourelle à changement rapide A, B, C ou E.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier