• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sous-plaquette Eco 25/20

Réf.: 317903 25/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 85 mm
Largeur 22 mm
Hauteur 5 mm
Type de produit Garant sous plaquette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 317903 25/20
EAN / GTIN 4062406423711
Réf. fabricant 317903 25/20

Description

Exécution:

Sous-plaquette en acier pour traitement thermique, trempée. Hauteur de plaquette ± 0,05 mm pour un montage précis du porte-outils à levier. Avec marquage latéral de l’apport de lubrifiant.

Utilisation:

Pour utilisation de porte-outils Eco avec queue de 20 mm, également de type VDI40 ou VDI50.