Micromètre extérieur numérique, enclume interchangeable, 0-1 ″, Digimatic, IP65

Réf.: 317-351-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65
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
    Indice de protection IP IP 65
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 317-351-30
    EAN / GTIN 4946368688824
    Réf. fabricant 317-351-30
    Article hors catalogue L40010 11968

    Description

    Description:

    Le micromètre Digimatic à enclume interchangeable, pour la mesure de différentes caractéristiques, vous offre les avantages suivants: Pour mesurer les épaisseurs de paroi des tuyaux et cylindres, les hauteurs de tête de rivet etc. avec des enclumes interchangeables (enclumes: plates, cylindriques, en V)

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 0 - 1
    Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
    précision : 0,0002″
    Valeur de la graduation : 0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,0002″.
    Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
    Force de mesure : 5-10
    ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
    Livraison : y compris boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile, enclumes
    Alimentation : 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 2,4 ans