Description:
Le micromètre Digimatic à enclume interchangeable, pour la mesure de différentes caractéristiques, vous offre les avantages suivants: Pour mesurer les épaisseurs de paroi des tuyaux et cylindres, les hauteurs de tête de rivet etc. avec des enclumes interchangeables (enclumes: plates, cylindriques, en V)
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle graduée : tambour et douille de scalaire chromés satinés, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Livraison : y compris boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile, enclumes
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans