• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille de serrage pour queue cylindrique 1/12 mm

Réf.: 316260 1/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type / ⌀ serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indiquer le ⌀ de serrage désiré 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
Pour 316200 1/30
Longueur L 50 mm
30 mm
Epaisseur moyeu 4 mm
Type de produit Douille de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 316260 1/12
EAN / GTIN 4045197316592
Réf. fabricant 135752

Description

Utilisation:

Pour recevoir des outils avec queue cylindrique.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.