• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCM dry cutting saw blades 180x3x22,23 PREMIUM marble

Réf.: 315966
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 315966
EAN / GTIN 9003173159668
Réf. fabricant 315966

Description

Caractéristique(s):

  • Form: UC3 SCIE DIAMANT
  • Spécification : 180 - 3 - 2
  • Dimension (D x T x H): 180 x 3 x 22,23 mm
  • Diamètre: 180 mm
  • Epaisseur: 3 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Aptitude des matériaux: Marbre/Calcaire
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Utilisation universelle pour marbre, plastique armé à la fibre de verre, PVC, matériaux composites
  • Convient aussi pour les réparations

Utilisation:

  • For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders