Jeu de bagues d’alésage pour mors RotoRi LX

Réf.: 315910 LX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ bridage intérieur 25 mm - 213 mm
    ⌀ bridage extérieur 39 mm - 249 mm
    pour ⌀ mandrin de tour 80 mm - 315 mm
    pour alésage chanfreiné des mors extérieurs M10; M12; M16
    Type de produit Bague d’alésage de mors

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 315910 LX
    EAN / GTIN 2050002053120
    Réf. fabricant P19508142316

    Description

    Exécution:

    La forme spéciale et brevetée des bagues d’alésage avec segments courbes permet un réglage progressif des mors afin d’atteindre le diamètre désiré. Les tirettes RotoFix flexibles brevetées fournies dans le kit permettent de compenser aisément les grandes tolérances des chanfreins de vis dans les mors de serrage de différents fabricants grâce à une plage de réglage de 2 mm. Aucune reprise des chanfreins de vis n’est nécessaire.

    Avantage(s):

    • Serrage intérieur et extérieur avec 1 bague.
    • Plage de serrage progressive.
    • Ajustement précis au 1/10 mm du diamètre de tournage.
    • Coûts d’équipement réduits grâce aux tirettes RotoFix.
    • Economies importantes sur les mors de serrage.
    • Accessibilité optimale de l’outil de tournage.
    • Manipulation rapide et flexible.

    Utilisation:

    Les bagues en acier spécial haute résistance permettent de tourner des mors de serrage doux avec précision sous une pression de serrage ou de rectifier des mors de serrage durs. Utilisables pour l’usinage intérieur ou extérieur des mors.

    Livraison:

    Support en tôle, tirettes Premium RotoFix et bagues RotoFix.
    29 bagues et 3 boulons de chaque M10 / M12 / M16.

    Remarque(s):

    Egalement disponible sur demande pour mandrins à 4 et 6 mors.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier