ensemble de sécurité 315-106-103, Classe OIML E2, Valeur nominale 5 g; 50 g, Acier inox

Réf.: 315-106-103
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Poids de rechange

Numéros d’identification et classifications

Référence article 315-106-103
EAN / GTIN 4045761245792
Réf. fabricant 315-106-103

Description

Description:

  • Ce « set de sécurité KERN » contient un poids de contrôle pour contrôler la sensibilité, c’est-à-dire le bon ajustage de votre balance, ainsi qu’un petit poids de contrôle pour le contrôle à l’extrémité inférieure de la plage de pesée, ou « pesée minimale »
  • En option, le « set de sécurité KERN » peut accueillir un autre poids de contrôle pour contrôler votre balance à la valeur de poids qui vous convient
  • Des accessoires utiles et spécialement adaptés au « set de sécurité KERN », tels que des gants spéciaux, pincettes, poignées à poids, pinceaux, etc. vous aident à manipuler correctement vos poids de contrôle
  • Ils sont conservés dans un étui de protection pratique à côté de votre balance, ce qui vous permet de contrôler à tout moment la précision de votre balance

Caractéristique(s):

  • Classe OIML E2
  • Valeur nominale 5 g - 50 g
  • Acier inox

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop