• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux 315 mm

Réf.: 314400 315
Fixer le prix 3 Unité (38,83 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 315 mm
Longueur L 120 mm
Hauteur H 58 mm
Largeur de rainure D 12,72 mm
Entraxe b 63,5 mm
Longueur âme A 19,02 mm
Pour code couleur Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 314400 315
EAN / GTIN 4019208034560
Réf. fabricant 107638

Description

Exécution:

Surface d’appui finement fraisée, non brunie.

Utilisation:

Pour vissage sur semelles trempées.

Matière(s):

16 MnCr5

Adapté(s) pour:

Mandrins de tour à 3 mors 310505; 310655; 310705.

Remarque(s):

  • En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.
  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux  315 mm

Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux 315 mm

Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
116,50 €
(38,83 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
142,00 €
(47,33 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Largeur B 37
Pour type de mandrin 315 315
Hauteur H 58 55
Longueur L 120 120
Largeur de rainure D 12,72
Pour code couleur Mandrins de tour à couronne et mors Röhm Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale